HELLERMANNTYTON - Kabelbinder innenverzahnt detektierbar, 387.0x7.6mm, Ø16.0-100.0mm, blau, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01668
Breite des Bandes - 7.6 mm
Bandlänge - 387 mm
Banddicke - 1.8 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660344749
Sonepar Artikelnummer
121176830
Hersteller Artikelnummer
111-01668
Hersteller Typ
MCTPP120R-PPMP+-BU (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01668
Breite des Bandes:
7.6 mm
Bandlänge:
387 mm
Banddicke:
1.8 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
blau
Min. Haltekraft:
380 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 115 °C
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.005 kg


