HELLERMANNTYTON - Kabelbinder lösbar 100x6,7 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131-21010
Breite des Bandes - 6.7 mm
Bandlänge - 100 mm
Banddicke - 1.1 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660098697
Sonepar Artikelnummer
121177239
Hersteller Artikelnummer
131-21010
Hersteller Typ
REL100-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
131-21010
Breite des Bandes:
6.7 mm
Bandlänge:
100 mm
Banddicke:
1.1 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
180 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


