HELLERMANNTYTON - Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 131-75519
Breite des Bandes - 12.5 mm
Bandlänge - 1030 mm
Banddicke - 2.2 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026115696
Sonepar Artikelnummer
121177250
Hersteller Artikelnummer
131-75519
Hersteller Typ
RT250XL-PA66-NA (25)
Hersteller Artikel Nr.:
131-75519
Breite des Bandes:
12.5 mm
Bandlänge:
1030 mm
Banddicke:
2.2 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
farblos
Min. Haltekraft:
1115 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.037 kg


