Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kabelbinder lösbar 1030x12,5 mm, schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 131-75510

  • Breite des Bandes - 12.5 mm

  • Bandlänge - 1030 mm

  • Banddicke - 2.2 mm

  • Ausführung - innenverzahnt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2500 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026115689

Sonepar Artikelnummer

121177249

Hersteller Artikelnummer

131-75510

Hersteller Typ

RT250XL-PA66-BK (25)

Hersteller Artikel Nr.:

131-75510

Breite des Bandes:

12.5 mm

Bandlänge:

1030 mm

Banddicke:

2.2 mm

Ausführung:

innenverzahnt

Bandverschluss:

Kunststoffzunge/-nase

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

schwarz

Min. Haltekraft:

1115 N

Betriebstemperatur:

-40 .. 85 °C

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

UV-stabil nach ASTM D6779:

Nein

Transparent:

Nein

Fluoreszierend:

Nein

Beschriftungsfläche:

ohne

Lösbarer Verschluss:

Ja

VG-Zulassung:

Nein

MIL-Zulassung:

Nein

UL-Zulassung:

Ja

Herkunftsland:

MX

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.037 kg

Innenverzahnter Kabelbinder zum Lösen und Wiederverwenden. Für große und/oder schwere Bündel geeignet. Mit Rückschlauföse für überstehendes Bandende. In schwarz und natur erhältlich. Hebelverschluss für einfaches und schnelles Lösen des Kabelbinders. Zurückgeschlauftes Band schützt vor versehentlichem Öffnen. Der RT250 ist ein lösbarer Kabelbinder und kann wiederverwendet werden. Aufgrund seiner Haltekraft von 1115 N eignet sich der Kabelbinder hervorragend, um große und/oder schwere Bündel zu fixieren. Für Außenanwendungen werden UV witterungsstabile Kabelbinder aus PA66W empfohlen. Kürzere, lösbare Kabelbinder mit gleicher Haltekraft, werden durch die REL250-Serie abgedeckt.