HELLERMANNTYTON - Kabelbinder lösbar 180x6,5 mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-00027
Breite des Bandes - 6.5 mm
Bandlänge - 180 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660331930
Sonepar Artikelnummer
121177091
Hersteller Artikelnummer
115-00027
Hersteller Typ
REL180-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
115-00027
Breite des Bandes:
6.5 mm
Bandlänge:
180 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
150 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


