HELLERMANNTYTON - Kabelbinder lösbar 195x4,7mm, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-00002
Breite des Bandes - 4.8 mm
Bandlänge - 196 mm
Banddicke - 1.2 mm
Ausführung - außenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
1000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026251646
Sonepar Artikelnummer
120328364
Hersteller Artikelnummer
115-00002
Hersteller Typ
LR55R-PA66HS-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
115-00002
Breite des Bandes:
4.8 mm
Bandlänge:
196 mm
Banddicke:
1.2 mm
Ausführung:
außenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
50 .. 2 mm
Min. Haltekraft:
245 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 105 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Befestigungsart:
ohne
VG-Zulassung:
Nein
MIL-Zulassung:
Nein
UL-Zulassung:
Nein
Brennbarkeitsklasse des Isolierstoffs nach UL94:
V2
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.031 kg


