HELLERMANNTYTON - Kabelbinder lösbar 305 x4,7 mm, pink fluoreszierend

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 115-00138
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 305 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
3500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026534282
Sonepar Artikelnummer
121177095
Hersteller Artikelnummer
115-00138
Hersteller Typ
REZ300-PA66-PK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
115-00138
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
305 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
rosa
Min. Haltekraft:
135 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Ja
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


