HELLERMANNTYTON - Kabelbinder mit doppeltem Verschlusskopf 210x4,7 mm, grau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 117-05168
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 210 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660324390
Sonepar Artikelnummer
121177136
Hersteller Artikelnummer
117-05168
Hersteller Typ
T50RDH-PA46-GY (100)
Hersteller Artikel Nr.:
117-05168
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
210 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 150 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


