HELLERMANNTYTON - Kabelbinder mit Metallpigmenten 380x4,7 PA66MP gelb

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-01168
Breite des Bandes - 4.7 mm
Bandlänge - 380 mm
Banddicke - 1.4 mm
Ausführung - innenverzahnt
Verpackung und Lieferbedingungen
-1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660337154
Sonepar Artikelnummer
121176786
Hersteller Artikelnummer
111-01168
Hersteller Typ
MCT50L-PA66MP-YE (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-01168
Breite des Bandes:
4.7 mm
Bandlänge:
380 mm
Banddicke:
1.4 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff mit Metallpigmenten
Farbe:
gelb
Min. Haltekraft:
225 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
UV-stabil nach ASTM D6779:
Nein
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
ohne
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


