HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 13 mm - 16 mm, PP, weiß, 2m + Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64215
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660688539
Sonepar Artikelnummer
121177860
Hersteller Artikelnummer
161-64215
Hersteller Typ
HWPP16L2-PP-WH (2)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64215
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Bündeldurchmesser:
13 .. 16 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
13 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.110 kg


