HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 13mm-16mm, PP, grau, 2m+Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64205
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660178276
Sonepar Artikelnummer
120311864
Hersteller Artikelnummer
161-64205
Hersteller Typ
HWPP16L2-PP-GY (2)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64205
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Bündeldurchmesser:
13 .. 16 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
13 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.113 kg


