HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 13mm-16mm, PP, schwarz, 2m+Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64204
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 16 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660178283
Sonepar Artikelnummer
120280976
Hersteller Artikelnummer
161-64204
Hersteller Typ
HWPP16L2-PP-BK (2)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64204
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
16 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
13 .. 16 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.8 mm
Wendelbreite:
13 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.110 kg


