Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 13mm-16mm, PP, weiß, 25m+Werkzeug

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 161-64207

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 16 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - weiß

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 25 Meter

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660437243

Sonepar Artikelnummer

120280998

Hersteller Artikelnummer

161-64207

Hersteller Typ

HWPP16-PP-WH (25)

Hersteller Artikel Nr.:

161-64207

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

16 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

weiß

Bündeldurchmesser:

13 .. 16 mm

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Transparent:

Nein

Betriebstemperatur:

-60 .. 110 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

140 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

Ja

Wandstärke:

0.8 mm

Wendelbreite:

13 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

1.220 kg

Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln, Leicht und mühelos anzuwenden, Guter Abriebschutz, Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich, Kann wiederverwendet werden, Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen, Inklusive HAT Aufziehwerkzeug, Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.