HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 18mm-21mm, PP, grau, 25m+Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64302
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 20 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660178214
Sonepar Artikelnummer
120281000
Hersteller Artikelnummer
161-64302
Hersteller Typ
HWPP20-PP-GY (25)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64302
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
20 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Bündeldurchmesser:
18 .. 21 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.95 mm
Wendelbreite:
16 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
1.850 kg


