HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 23 mm - 27 mm, PP, weiß, 2m + Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64415
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660688546
Sonepar Artikelnummer
121177861
Hersteller Artikelnummer
161-64415
Hersteller Typ
HWPP25L2-PP-WH (2)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64415
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
weiß
Bündeldurchmesser:
23 .. 27 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.05 mm
Wendelbreite:
20 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.210 kg


