HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 23mm-27mm, PA6V0, schwarz, 25m+Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-63401
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660119293
Sonepar Artikelnummer
120280988
Hersteller Artikelnummer
161-63401
Hersteller Typ
HWPAV025-PA6V0-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
161-63401
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
23 .. 27 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid flammhemmend
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-40 .. 90 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
120 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 V0
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.05 mm
Wendelbreite:
20.07 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
2.342 kg


