HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 23mm-27mm, PP, grau, 2m+Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64405
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 25 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - grau
Verpackung und Lieferbedingungen
8 Paket
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660178290
Sonepar Artikelnummer
120311866
Hersteller Artikelnummer
161-64405
Hersteller Typ
HWPP25L2-PP-GY (2)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64405
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
grau
Bündeldurchmesser:
23 .. 27 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.05 mm
Wendelbreite:
20 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.214 kg


