Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 23mm-27mm, PP, silber, 2m+Werkzeug

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 161-64406

  • Ausführung - Spiralschlauch

  • Nenndurchmesser - 25 mm

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Farbe - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 8 Paket

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

5022660179167

Sonepar Artikelnummer

120311867

Hersteller Artikelnummer

161-64406

Hersteller Typ

HWPP25L2-PP-SR (2)

Hersteller Artikel Nr.:

161-64406

Ausführung:

Spiralschlauch

Nenndurchmesser:

25 mm

Werkstoff:

Kunststoff

Farbe:

sonstige

Bündeldurchmesser:

23 .. 27 mm

Werkstoffgüte:

Polypropylen (PP)

Transparent:

Nein

Betriebstemperatur:

-60 .. 110 °C

Betriebstemperatur kurzfristig:

140 °C

Brandschutzeigenschaften:

entspricht UL 94 HB

Halogenfrei:

Ja

Wandstärke:

1.05 mm

Wendelbreite:

20 mm

Herkunftsland:

GB

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.195 kg

Die ideale Lösung zum Bündeln, Schützen und Befestigen von Kabeln, Leicht und mühelos anzuwenden, Guter Abriebschutz, Ausführen von Kabeln über die gesamte Länge möglich, Kann wiederverwendet werden, Erhältlich in unterschiedlichen Farben und Größen, Inklusive HAT Aufziehwerkzeug, Die Haupteinsatzbereiche von Helawrap HWPP liegen in der Bündelung und dem Schutz von Leitungen in der Kabelkonfektion, der Elektroindustrie sowie im Schaltschrank- und Anlagenbau. Helawrap Kabelbündelschläuche in den Längen von 15 m und 25 m sind die zeitsparende Lösung für viele industrielle Anwendungen.