HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 29mm-32mm, PP, silber, 25m+Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64503
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 30 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026243290
Sonepar Artikelnummer
120281009
Hersteller Artikelnummer
161-64503
Hersteller Typ
HWPP30-PP-SR (25)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64503
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
30 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
sonstige
Bündeldurchmesser:
29 .. 32 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
1.3 mm
Wendelbreite:
24 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
3.640 kg


