HELLERMANNTYTON - Kabelbündelschlauch 7mm-9mm, PP, schwarz, 25m+Werkzeug

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 161-64101
Ausführung - Spiralschlauch
Nenndurchmesser - 8 mm
Werkstoff - Kunststoff
Farbe - schwarz
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Meter
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660178184
Sonepar Artikelnummer
120142603
Hersteller Artikelnummer
161-64101
Hersteller Typ
HWPP8-PP-BK (25)
Hersteller Artikel Nr.:
161-64101
Ausführung:
Spiralschlauch
Nenndurchmesser:
8 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Bündeldurchmesser:
7 .. 9 mm
Werkstoffgüte:
Polypropylen (PP)
Transparent:
Nein
Betriebstemperatur:
-60 .. 110 °C
Betriebstemperatur kurzfristig:
140 °C
Brandschutzeigenschaften:
entspricht UL 94 HB
Halogenfrei:
Ja
Wandstärke:
0.75 mm
Wendelbreite:
10 mm
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.850 kg


