HELLERMANNTYTON - Kabeleinziehhilfe Erweiterungs-Glasfaserstangen 4mm x 1 m weiß

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-90005
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Farbe - weiß
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406299
Sonepar Artikelnummer
120328610
Hersteller Artikelnummer
897-90005
Hersteller Typ
CS-P4-GF-WH
Hersteller Artikel Nr.:
897-90005
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Farbe:
weiß
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
4 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
4 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
flach
Länge:
1 m
Gewindeanschluss:
Ja
Durchmesser Trommel/Ring:
4 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.080 kg


