HELLERMANNTYTON - Kabeleinziehhilfe Erweiterungs-Glasfaserstangen 5mm x 1 m rot

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-90006
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 5 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406305
Sonepar Artikelnummer
120328611
Hersteller Artikelnummer
897-90006
Hersteller Typ
CS-P5-GF-RD
Hersteller Artikel Nr.:
897-90006
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
5 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
5 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
flach
Länge:
1 m
Gewindeanschluss:
Ja
Durchmesser Trommel/Ring:
5 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.125 kg


