HELLERMANNTYTON - Kabeleinziehhilfe Erweiterungs-Glasfaserstangen 6mm x 1 m blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-90007
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - sonstige
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406312
Sonepar Artikelnummer
120328612
Hersteller Artikelnummer
897-90007
Hersteller Typ
CS-P6-GF-BU
Hersteller Artikel Nr.:
897-90007
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
sonstige
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
6 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
6 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
flach
Länge:
1 m
Gewindeanschluss:
Ja
Durchmesser Trommel/Ring:
6 mm
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.167 kg


