HELLERMANNTYTON - Kabeleinziehhilfe Luxus Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-90001
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406268
Sonepar Artikelnummer
120328608
Hersteller Artikelnummer
897-90001
Hersteller Typ
CS-SD-PVC-BK
Hersteller Artikel Nr.:
897-90001
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
7 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
1 m
Gewindeanschluss:
Ja
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.875 kg


