HELLERMANNTYTON - Kabeleinziehhilfe Standard Set

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-90000
Einsatzbereich - Unterflurkanal
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts - 7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406251
Sonepar Artikelnummer
120328607
Hersteller Artikelnummer
897-90000
Hersteller Typ
CS-SB-PVC-GY
Hersteller Artikel Nr.:
897-90000
Einsatzbereich:
Unterflurkanal
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Breite/Durchmesser des Einziehdrahts:
7 mm
Materialstärke des Einziehdrahts:
7 mm
Kopfform:
sonstige
Form:
rund
Länge:
1 m
Gewindeanschluss:
Ja
Verdrillt:
Nein
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.475 kg


