HELLERMANNTYTON - Kabeleinziehhilfe Zubehörset

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-90004
Werkstoff - Kunststoff
Werkstoffgüte - sonstige
Länge - 0.23 m
Herkunftsland - CN
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406282
Sonepar Artikelnummer
120328614
Hersteller Artikelnummer
897-90004
Hersteller Typ
CS-SA-PVC-CL
Hersteller Artikel Nr.:
897-90004
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Länge:
0.23 m
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.120 kg
Inhalt Zubehörset: Flexible, weiße 15 cm Verlängerung, Adapter, kleiner und großer Haken, Führungsöse, flacher und runder Führungskopf, Magnet, Kette, Ring, Cable Scout+ umfasst eine große Anzahl nützlicher Zubehörteile für die Kabeleinziehhilfe. Kabelziehstrümpfe werden durch Zusammendrücken aufgeweitet und über das zu befestigende Objekt gestülpt. Weitere Verlängerungen, Adapter und Zubehörteile machen Cable Scout+ zum universell einsetzbaren Werkzeug für die Kabelinstallation.


