HELLERMANNTYTON - Kabelhalter 15x5,25 mm, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-75159
Nenndurchmesser - 15 mm
Durchmesser - 11 .. 15 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Steckbefestigung
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660327681
Sonepar Artikelnummer
121177670
Hersteller Artikelnummer
151-75159
Hersteller Typ
WPC15-PA66-NA (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-75159
Nenndurchmesser:
15 mm
Durchmesser:
11 .. 15 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Steckbefestigung
Werkstoff:
Kunststoff
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Ja
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


