HELLERMANNTYTON - Kabelhalter 35,8x19 mm, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00437
Länge - 36.3 mm
Breite - 19.3 mm
Höhe - 16.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026313184
Sonepar Artikelnummer
121177333
Hersteller Artikelnummer
151-00437
Hersteller Typ
HDM25-PA66HIRHSUV-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00437
Länge:
36.3 mm
Breite:
19.3 mm
Höhe:
16.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
6.2 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


