HELLERMANNTYTON - Kabelhalter 36,3x19,3 mm, hitzestabil, schlagzäh, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-00134
Länge - 36.3 mm
Breite - 19.3 mm
Höhe - 16.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 12.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026312880
Sonepar Artikelnummer
121177320
Hersteller Artikelnummer
151-00134
Hersteller Typ
HDM19-PA66HIRHSUV-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
151-00134
Länge:
36.3 mm
Breite:
19.3 mm
Höhe:
16.7 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
12.7 mm
Befestigungsart:
schrauben und nieten
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
4.76 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


