HELLERMANNTYTON - Kabelhalter 70x46 mm, Polyamid glasfaserverstärkt (PA6GF30%), schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 151-01010
Länge - 70 mm
Breite - 46 mm
Höhe - 18.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
500 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026489377
Sonepar Artikelnummer
121177359
Hersteller Artikelnummer
151-01010
Hersteller Typ
S3SB15CBM8-PA6GF30-BK (500)
Hersteller Artikel Nr.:
151-01010
Länge:
70 mm
Breite:
46 mm
Höhe:
18.6 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9 mm
Farbe:
schwarz
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.018 kg


