Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kabelhalter schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 150-92300

  • Befestigungsart - mit Steck-/Spreizanker

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

  • Werkstoffgüte - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 2000 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026217451

Sonepar Artikelnummer

121177308

Hersteller Artikelnummer

150-92300

Hersteller Typ

RCC D21-PA66HIRHS-BK (100)

Hersteller Artikel Nr.:

150-92300

Befestigungsart:

mit Steck-/Spreizanker

Werkstoff:

Kunststoff

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Werkstoffgüte:

sonstige

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.005 kg

Befestigungselemente für Wellrohre für unterschiedlichste Nennweiten. Spreizanker verrasten hör- und fühlbar. Hohe Auszugs- und Haltekraft. Sichere Führung des Rohres durch simples Einklicken. Axiales Verschieben wird durch Profil im Wellrohrhalter verhindert. Typ RCCD für ovale Lochbohrungen von 6,2 x12,2 mm. CTC-L-Profilhalter kann zusätzlich an Blechkanten befestigt werden. Diese Halter werden z. B. in der Automobilindustrie, Kabelkonfektion und Elektroindustrie verwendet. Sie haben sich aufgrund der einfachen und zeitsparenden Montage überall dort durchgesetzt, wo Wellschläuche und Wellrohre sicher und schnell befestigt werden müssen.