Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kabelhalter schwarz

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 155-03800

  • Befestigungsart - sonstige

  • Werkstoff - Kunststoff

  • Werkstoffgüte - Polyamid (PA)

  • Oberflächenschutz - unbehandelt

Verpackung und Lieferbedingungen

  • -1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026207711

Sonepar Artikelnummer

121177684

Hersteller Artikelnummer

155-03800

Hersteller Typ

FT6LG-AMP-PA66HIRHS-BK (500)

Hersteller Artikel Nr.:

155-03800

Befestigungsart:

sonstige

Werkstoff:

Kunststoff

Werkstoffgüte:

Polyamid (PA)

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Farbe:

schwarz

Herkunftsland:

DE

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.001 kg

Steckermontage erfolgt durch einfaches Aufschieben. Steckerverbindung kann zerstörungsfrei gelöst werden. Verschiedene Blechstärken finden Verwendung mit einem einzelnen Lamellen-Fußteil. Halter mit Ovalstecker oder zusätzlichem Pin dienen dem Verdrehschutz. Die hier verwendeten Steckeraufnahmen sind für die Leitungen und Kabelsätze der Automobil-Industrie vorgesehen.