HELLERMANNTYTON - Kabelkanal 11x13,5mm, 500mm, PP, weiß, zum Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164-11008
Höhe - 13.5 mm
Breite - 11 mm
Länge - 500 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026329499
Sonepar Artikelnummer
120328589
Hersteller Artikelnummer
164-11008
Hersteller Typ
HELADUCT FLEX10-PP-WH (100)
Hersteller Artikel Nr.:
164-11008
Höhe:
13.5 mm
Breite:
11 mm
Länge:
500 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
weiß
Durchmesser:
10 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Ja
Mit Oberteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
2.200 kg


