HELLERMANNTYTON - Kabelkanal 24x24mm, 500mm, PP, weiß, zum Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164-21008
Höhe - 24 mm
Breite - 24 mm
Länge - 500 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
70 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026329505
Sonepar Artikelnummer
120328591
Hersteller Artikelnummer
164-21008
Hersteller Typ
HELADUCT FLEX20-PP-WH (70)
Hersteller Artikel Nr.:
164-21008
Höhe:
24 mm
Breite:
24 mm
Länge:
500 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
weiß
Durchmesser:
20 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Ja
Mit Oberteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
6.480 kg


