HELLERMANNTYTON - Kabelkanal 34x36mm, 500mm, PP, weiß, zum Kleben oder Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164-31108
Höhe - 36 mm
Breite - 34 mm
Länge - 500 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
40 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026329550
Sonepar Artikelnummer
120328594
Hersteller Artikelnummer
164-31108
Hersteller Typ
HELADUCT FLEX30SK-PP-WH (40)
Hersteller Artikel Nr.:
164-31108
Höhe:
36 mm
Breite:
34 mm
Länge:
500 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
selbstklebend und Bodenlochung
Farbe:
weiß
Durchmesser:
30 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Ja
Mit Oberteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
5.420 kg


