HELLERMANNTYTON - Kabelkanal 45x48mm, 500mm, PP, weiß, zum Schrauben

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 164-41008
Höhe - 48 mm
Breite - 45 mm
Länge - 500 mm
Ausführung der Seitenwand - geschlitzt
Verpackung und Lieferbedingungen
24 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026329529
Sonepar Artikelnummer
120328595
Hersteller Artikelnummer
164-41008
Hersteller Typ
HELADUCT FLEX40-PP-WH (24)
Hersteller Artikel Nr.:
164-41008
Höhe:
48 mm
Breite:
45 mm
Länge:
500 mm
Ausführung der Seitenwand:
geschlitzt
Befestigungsart:
Bodenlochung
Farbe:
weiß
Durchmesser:
40 mm
Schlitzabstand:
8 mm
Schlitzbreite:
5 mm
Halogenfrei:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Flexibel:
Ja
Mit Oberteil:
Nein
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39259020
Gewicht:
5.388 kg


