HELLERMANNTYTON - Kabelkanal Spreiznietwerkzeug blau

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 181-41542
Gewicht - 150 g
Herkunftsland - IT
Zolltarifnummer - 82055980
Gewicht - 0.150 kg
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026567211
Sonepar Artikelnummer
121178954
Hersteller Artikelnummer
181-41542
Hersteller Typ
HTWD-RT4-MET/PL-BU
Hersteller Artikel Nr.:
181-41542
Gewicht:
150 g
Herkunftsland:
IT
Zolltarifnummer:
82055980
Gewicht:
0.150 kg
Optimales Werkzeug für ein schnelles und sicheres Setzen der HTWD-R4 oder HTWD-R6 Spreiznieten. Stabiles und robustes Werkzeug für ein ermüdungsfreies Arbeiten. Auch für hohe Kanäle und unzugängliche Stellen gut geeignet. Farbcodierung für eine einfache Zuordnung der passenden Spreiznieten. Diese Werkzeuge sind sehr praktisch, um Verdrahtungskanäle mit den Spreiznieten HTWD-R4 und HTWD-R6 zu fixieren. Mit herkömmlichen Schrauben ist die Befestigung weitaus aufwendiger.