HELLERMANNTYTON - Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=34.9mm, geschlossen, schwarz, 50ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-15240
Nenndurchmesser - 34.9 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026129259
Sonepar Artikelnummer
121179153
Hersteller Artikelnummer
211-15240
Hersteller Typ
ALU24C-AL/CR-BK (50)
Hersteller Artikel Nr.:
211-15240
Nenndurchmesser:
34.9 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.018 kg


