HELLERMANNTYTON - Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=8.0mm, geschlossen, schwarz, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-15070
Nenndurchmesser - 8 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026129099
Sonepar Artikelnummer
121179137
Hersteller Artikelnummer
211-15070
Hersteller Typ
ALU7C-AL/CR-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
211-15070
Nenndurchmesser:
8 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
schwarz
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.004 kg


