HELLERMANNTYTON - Kabelschelle, Ø5.2 mm, Dmax=9.5mm, geschlossen, natur, 100ST

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 211-10060
Nenndurchmesser - 9.5 mm
Ausführung - geschlossen
Befestigungsart - Schraubloch
Werkstoff - Aluminium
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026128870
Sonepar Artikelnummer
121179127
Hersteller Artikelnummer
211-10060
Hersteller Typ
ALU6-AL-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
211-10060
Nenndurchmesser:
9.5 mm
Ausführung:
geschlossen
Befestigungsart:
Schraubloch
Werkstoff:
Aluminium
Anzahl der Kabel/Rohre:
1
Mit Abstand zur Wand:
Nein
Werkstoffgüte:
sonstige
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Geeignet im Brandschutzbereich:
Nein
Kunststoffummantelt:
Nein
Farbe:
sonstige
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
76169990
Gewicht:
0.001 kg


