HELLERMANNTYTON - Kabelziehstrumpf 0,4- 1,5 cm für Glasfaserstangen

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 897-90026
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 15 mm
Freidrehender Kopf - Nein
Kopf-Ausführung - offen
Werkstoff - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026406374
Sonepar Artikelnummer
120328618
Hersteller Artikelnummer
897-90026
Hersteller Typ
CS-ACG0415-MET-ML (3)
Hersteller Artikel Nr.:
897-90026
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 15 mm
Freidrehender Kopf:
Nein
Kopf-Ausführung:
offen
Werkstoff:
sonstige
Max. Zugkraft:
0.024 kN
Kopfform:
sonstige
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
73262000
Gewicht:
0.287 kg


