Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

HELLERMANNTYTON - Kabelziehstrumpf 1,6-3,0 cm für Glasfaserstangen

HELLERMANNTYTON
kopierenkopieren

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 897-90027

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 16 .. 30 mm

  • Freidrehender Kopf - Nein

  • Kopf-Ausführung - offen

  • Werkstoff - sonstige

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

4031026406381

Sonepar Artikelnummer

120328619

Hersteller Artikelnummer

897-90027

Hersteller Typ

CS-ACG1630-MET-ML (2)

Hersteller Artikel Nr.:

897-90027

Geeignet für Kabeldurchmesser:

16 .. 30 mm

Freidrehender Kopf:

Nein

Kopf-Ausführung:

offen

Werkstoff:

sonstige

Kopfform:

sonstige

Herkunftsland:

CN

Zolltarifnummer:

73262000

Gewicht:

0.074 kg

Kabelziehstrümpfe passend für Durchmesser von 1,6 - 3,0 cm, Kabelziehstrümpfe bieten eine verläßliche und sehr schnelle Methode, um Kabel und Rohre an den Glasfaserstangen zu befestigen. Der Strumpf wird durch Zusammenschieben aufgeweitet, über das Kabel geschoben und losgelassen. Das Material zieht sich sofort zusammen und gewährleistet so ein eine zuverlässige Befestigung des Kabels am Werkzeug.