HELLERMANNTYTON - Kantenschutz 0.4-1.3mm, Polyethylen, natur, 25m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 251-10109
Geeignet für - universal
Bauform - Schutzband
Länge - 25000 mm
Breite - 3.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660006180
Sonepar Artikelnummer
120971937
Hersteller Artikelnummer
251-10109
Hersteller Typ
G51PA-PE-NA (25)
Hersteller Artikel Nr.:
251-10109
Geeignet für:
universal
Bauform:
Schutzband
Länge:
25000 mm
Breite:
3.9 mm
Höhe:
4.3 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097


