HELLERMANNTYTON - Kantenschutz 2.1-3.3mm, Polyethylen, natur, 25m Rolle

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 251-10309
Geeignet für - universal
Bauform - Schutzband
Länge - 25000 mm
Breite - 5.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Rolle
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
5022660006241
Sonepar Artikelnummer
120554999
Hersteller Artikelnummer
251-10309
Hersteller Typ
G51PC-PE-NA (25)
Hersteller Artikel Nr.:
251-10309
Geeignet für:
universal
Bauform:
Schutzband
Länge:
25000 mm
Breite:
5.7 mm
Höhe:
4.3 mm
Farbe:
sonstige
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
sonstige
Halogenfrei:
Ja
Herkunftsland:
GB
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.214 kg


