HELLERMANNTYTON - Kautschuk-basierendes selbstverschweißendes Band für Mittelspannung 51mm x 3m schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 711-00307
Breite - 50.8 mm
Farbe - schwarz
Länge - 3 m
Stärke - 1.65 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026432946
Sonepar Artikelnummer
121181368
Hersteller Artikelnummer
711-00307
Hersteller Typ
HTAPE-POWER 660-RM-EPR/IIR-BK (3)
Hersteller Artikel Nr.:
711-00307
Breite:
50.8 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
3 m
Stärke:
1.65 mm
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Doppelseitig:
Nein
Isolierend:
Ja
Selbstverlöschend:
Ja
Temperaturbeständigkeit:
-30 .. 90 °C
Selbstverschweißend/Amalgamierend:
Ja
Geeignet für Hochspannung:
Nein
Vulkanisierend:
Ja
Herkunftsland:
CN
Zolltarifnummer:
39191012
Gewicht:
0.341 kg


