HELLERMANNTYTON - Keilsockel 14x22 mm, hitzestabil, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152-11409
Länge - 14 mm
Breite - 22 mm
Höhe - 175 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 4.7 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026123264
Sonepar Artikelnummer
121177678
Hersteller Artikelnummer
152-11409
Hersteller Typ
TY5K4-PA66HS-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
152-11409
Länge:
14 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
175 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
4.7 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


