HELLERMANNTYTON - Keilsockel 15x14.8 mm, hitzestabil, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152-51059
Länge - 15 mm
Breite - 14.8 mm
Höhe - 18.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026123363
Sonepar Artikelnummer
121177680
Hersteller Artikelnummer
152-51059
Hersteller Typ
TY5K1-PA66HS-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
152-51059
Länge:
15 mm
Breite:
14.8 mm
Höhe:
18.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.4 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.002 kg


