HELLERMANNTYTON - Keilsockel 18x17.8 mm, hitzestabil, natur

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152-55059
Länge - 18 mm
Breite - 17.8 mm
Höhe - 38.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 5.8 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026123370
Sonepar Artikelnummer
121177681
Hersteller Artikelnummer
152-55059
Hersteller Typ
TY5K5-PA66HS-NA (100)
Hersteller Artikel Nr.:
152-55059
Länge:
18 mm
Breite:
17.8 mm
Höhe:
38.3 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
5.8 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Farbe:
farblos
Durchmesser Befestigungsloch:
5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 105 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.004 kg


