HELLERMANNTYTON - Keilsockel 18x22 mm, hitzestabil, schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 152-12300
Länge - 18 mm
Breite - 22 mm
Höhe - 10 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis - 9.3 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
2000 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026123288
Sonepar Artikelnummer
121177679
Hersteller Artikelnummer
152-12300
Hersteller Typ
TY5K3-PA66W-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
152-12300
Länge:
18 mm
Breite:
22 mm
Höhe:
10 mm
Geeignet für Kabelbinderbreite bis:
9.3 mm
Befestigungsart:
mit Keilsockel
Farbe:
schwarz
Durchmesser Befestigungsloch:
5.9 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Einsatztemperatur:
-40 .. 85 °C
Herkunftsland:
DE
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.003 kg


