HELLERMANNTYTON - Kennzeichnungsband 110x2,5 mm schwarz

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 111-81910
Breite des Bandes - 20.5 mm
Bandlänge - 110 mm
Ausführung - innenverzahnt
Bandverschluss - Kunststoffzunge/-nase
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
4031026107172
Sonepar Artikelnummer
121177005
Hersteller Artikelnummer
111-81910
Hersteller Typ
IT18FL-PA66-BK (100)
Hersteller Artikel Nr.:
111-81910
Breite des Bandes:
20.5 mm
Bandlänge:
110 mm
Ausführung:
innenverzahnt
Bandverschluss:
Kunststoffzunge/-nase
Werkstoff:
Kunststoff
Farbe:
schwarz
Min. Haltekraft:
80 N
Betriebstemperatur:
-40 .. 85 °C
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Transparent:
Nein
Fluoreszierend:
Nein
Beschriftungsfläche:
vom Bündel abstehend
Lösbarer Verschluss:
Nein
Befestigungsart:
ohne
Herkunftsland:
MX
Zolltarifnummer:
39269097
Gewicht:
0.001 kg


